得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電影存貨 |
顏色 | 白色 |
衝擊強度(磅) | 3磅。 |
總長: | 10ft。 |
長度公差 | +/- 0.500英寸 |
材料 | PTFE |
材料類型 | 標準等級 |
最高 溫度 | 500 |
最小 溫度 評分 | -400 |
工作溫度 範圍 | -400度至500度F |
拉伸強度 | 1500 PSI |
厚度 | 0.002“ |
厚度公差 | +/- 0.0002英寸 |
信號寬度 | 12“ |
寬度公差 | +/- 0.250英寸 |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 33.78 |
船寬(厘米) | 8.89 |
原產地 | US |
型號 | 總長: | 厚度 | 厚度公差 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
G15-2F-6X10 | 10ft。 | 0.002“ | +/- 0.0002英寸 | 6" | 新台幣412元 | |
G15-2F-6X25 | 25ft。 | 0.002“ | +/- 0.0002英寸 | 6" | 新台幣902元 | |
G15-2F-6X50 | 50ft。 | 0.002“ | +/- 0.0002英寸 | 6" | 新台幣1,732元 | |
G15-2F-12X5 | 5ft。 | 0.002“ | +/- 0.0002英寸 | 12“ | 新台幣412元 | |
G15-2F-12X25 | 25ft。 | 0.002“ | +/- 0.0002英寸 | 12“ | 新台幣1,646元 | |
G15-2F-12X50 | 50ft。 | 0.002“ | +/- 0.0002英寸 | 12“ | 新台幣3,360元 | |
G15-2F-24X5 | 5ft。 | 0.002“ | +/- 0.200英寸 | 24“ | 新台幣732元 |