項目 | 浮球閥 |
船重(kg) | 9 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
產品 | 型號 | 連接類型 | 項目 | 最大。 壓力 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R400-1,7 | 多邊核不擴散條約 | 浮球閥 | 100 PSI | 1" | 新台幣1,657元 | ||
R400-3/8-7 | 多邊核不擴散條約 | 浮球閥 | 125 PSI | 3機構/ 8“ | 新台幣871元 | ||
R605T-1-1/2-7 | 核不擴散條約 | 浮球閥 | 150 PSI | 1 1機構/ 2“ | 新台幣3,769元 | ||
R605T-2-7 | 核不擴散條約 | 浮球閥 | 150 PSI | 2" | 新台幣4,169元 | ||
GHFSS150 | - | 浮球閥帶螺紋出口 | - | - | 新台幣66,254元 | ||
ACF150 | - | 浮球閥帶螺紋出口 | - | - | 新台幣23,190元 | ||
AHF150 | - | 浮球閥帶螺紋出口 | - | - | 新台幣29,146元 |