GRAINGER LH-G 250K 標準平板腳輪,直徑 9 13/16 英寸,高度 11 5/8 英寸,鐵 | CQ6YKJ 490V42

GRAINGER LH-G 250K 標準平板腳輪,直徑 9 13/16 英寸,高度 11 5/8 英寸,鐵

有現貨
貨號:CQ6YKJ 型號:LH-G 250K交叉編號:490V42

得到它 可能 17, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$9,374 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目平板腳輪

送貨信息:

船重(kg) 12.11
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54

產品型號

產品型號項目包裝。 數量價錢
GRAINGER P12RX-PRP050B-12 耐腐蝕標準板腳輪,直徑 5 英寸,堅固 | CQ6XWU 455T52 P12RX-PRP050B-12平板腳輪1新台幣1,831元
GRAINGER P12SX-PRP050K-12 耐腐蝕標準板腳輪,直徑 5 英寸,堅固 | CQ6XWV 487H28 P12SX-PRP050K-12平板腳輪1新台幣3,943元
GRAINGER P12SX-PRP060K-12-WB 耐腐蝕標準板腳輪,直徑 6 英吋 | CQ6XWW 455T54 P12SX-PRP060K-12-WB平板腳輪1新台幣2,010元
GRAINGER P12SX-PRP060K-12 耐腐蝕標準板腳輪,直徑 6 英寸,堅固 | CQ6XWX 455T53 P12SX-PRP060K-12平板腳輪1新台幣1,850元
GRAINGER LEX-POEV 80XR-SG 耐腐蝕標準板式腳輪,直徑 3 1/8 英吋 | CQ6XWY 44YU31 LEX-POEV 80XR-SG平板腳輪1新台幣2,134元
GRAINGER LEX-PO 80XR-FI 耐腐蝕標準板式腳輪,直徑 3 1/8 英吋 | CQ6XWZ 44YU47 LEX-PO 80XR-FI平板腳輪1新台幣2,659元
GRAINGER LEX-POEV 80XR-FI-SG 耐腐蝕標準板式腳輪,直徑 3 1/8 英寸,旋轉 | CQ6XXA 44YU43 LEX-POEV 80XR-FI-SG平板腳輪1新台幣2,847元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GRAINGER LH-G 250K 標準平板腳輪,直徑 9 13/16 英寸,高度 11 5/8 英寸,鐵
新台幣9,374元 /單元