項目 | 肩螺釘 |
光驅類型 | 六角插座 |
完 | 樸素 |
頭戴 | 39.39mm |
頭高 | 16mm |
頭部風格 | 滾花 |
材料 | 合金鋼 |
Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 140,000 PSI |
洛氏硬度 | 32至43 HRC |
螺絲頭直徑 | 39.39mm |
剪切強度 | 84000 PSI |
肩直徑。 | 24mm |
肩寬 | 50mm |
肩寬公差 | + 0.25mm |
測量系統 | 公制 |
螺紋長度 | 27mm |
螺紋尺寸 | M20 x 2.5 |
類別 | 公制 |
船重(kg) | 0.69 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 32.99 |
船寬(厘米) | 17.2 |
HS代碼 | 7318158045 |