項目 | 內六角螺釘 |
基本材料 | 鐵件 |
直徑/螺紋尺寸 | M3 x 0.5 |
驅動器大小 | 2.50mm |
光驅類型 | 六角插座 |
完 | 鍍鋅 |
級 | 類8.8 |
頭戴 | 5.5mm |
頭高 | 3mm |
頭型 | 圓柱 |
總長: | 6" |
Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 800 牛/平方毫米 |
洛氏硬度 | C22到C34 |
次數 | 內六角螺釘 |
測量系統 | 公制 |
溫度。 範圍 | -58 度到 302 度。 |
螺紋直徑 | M3 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 6" |
螺紋樣式 | 全螺紋 |
螺紋類型 | 公制粗 |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 2.54 |