M21520.100.0060 | 雙螺紋螺柱 8.8 級 M10 X 1.5 X 57,100 包 | 38dl31 | XNUMXdlXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GRAINGER M21520.100.0060 Double Thread Stud Grade 8.8 M10 X 1.5 X 57, 100PK | AH7VWF 38DL31

GRAINGER M21520.100.0060 雙螺紋螺柱 8.8 級 M10 X 1.5 X 57, 100PK

有現貨
貨號:AH7VWF 型號:M21520.100.0060交叉參考:38DL31

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,977 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目雙頭螺柱
樸素
8.8
總長:60
材料鐵件
Min.最小Tensile Strength抗拉強度500 牛/平方毫米
總長度72mm
測量系統公制
螺紋方向右手
螺紋長度(A)12mm
螺紋長度(B)26mm
螺紋長度類型不等
螺紋尺寸M10 x 1.5
螺紋類型UNC

送貨信息:

船重(kg) 3.91
船高(厘米)2.54
船長(厘米)38.1
船寬(厘米)17.78

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GRAINGER M21520.100.0060 雙螺紋螺柱 8.8 級 M10 X 1.5 X 57, 100PK
新台幣3,977元 /盒