扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GRAINGER M39000.080.0080 錐銷 8 X 80Mm,10PK | AH7WRG 38DT05

GRAINGER M39000.080.0080 錐銷 8 X 80Mm, 10PK

有現貨
貨號:AH7WRG 型號:M39000.080.0080交叉編號:38DT05

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$831 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目錐銷
基本材料鐵件
樸素
易切削鋼
總長:82mm
長度公差JS15
引腳類型標準
尺寸8 x 80 毫米
小端直徑8mm
測量系統公制
可用長度80mm

送貨信息:

船重(kg) 0.38
船高(厘米)2.54
船長(厘米)38.1
船寬(厘米)17.78

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GRAINGER M39000.080.0080 錐銷 8 X 80Mm, 10PK
新台幣831元 /盒