Grainger M51340.030.0025 |十字槽凸圓頭螺絲,M3 X 0.50 Mm,25 Mm 長度,100 個/包 | 54英尺12 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GRAINGER M51340.030.0025 十字槽凸圓頭螺絲,M3 x 0.50 毫米,25 毫米長度,100 包 | CD3XHG 54FT12

GRAINGER M51340.030.0025 十字槽凸圓頭螺釘,M3 x 0.50 Mm,長度 25 mm,100PK

有現貨
貨號:CD3XHG 型號:M51340.030.0025交叉編號:54FT12

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$456 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目十字槽起子頭螺釘
直徑/螺紋尺寸M3 x 0.5
光驅類型菲利普斯
驅動尺寸3.00mm
未完成
頭戴6.0mm
頭高2.4mm
頭型凸起的奶酪
總長:25ft。
材料A2不銹鋼
測量系統公制

送貨信息:

船重(kg) 0.15

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GRAINGER M51340.030.0025 十字槽凸圓頭螺釘,M3 x 0.50 Mm,長度 25 mm,100PK
新台幣456元 /盒