扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GRAINGER N01000.100.0550 六角頭螺絲 1-8X5-1/2 鋼級 5 普通,5PK | AH8NAW 38WL23

GRAINGER N01000.100.0550 六角頭螺釘 1-8X5-1/2 鋼級 5 普通,5PK

有現貨
貨號:AH8NAW 型號:N01000.100.0550交叉參考:38WL23

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,474 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角頭螺釘
基本材料鐵件
直徑/螺紋尺寸1-8
樸素
5級
頭高39機構/ 64“
頭型十六進制
頭寬1.5“
總長:5.5“
Min.最小Thread Length螺紋長度2-1 / 4“
證明負荷74,000至85,000 psi
洛氏硬度C19到C30
測量系統英寸
拉伸強度105,000至120,000 psi
螺紋方向右手
螺紋樣式部分螺紋
螺紋類型UNC(粗略)

送貨信息:

船重(kg) 3.29
船高(厘米)8.64
船長(厘米)18.29
船寬(厘米)8.64
原產地US

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GRAINGER N01000.100.0550 六角頭螺釘 1-8X5-1/2 鋼級 5 普通,5PK
新台幣2,474元 /盒