項目 | 氬弧焊條 |
AWS分類 | S7 |
容器尺寸 | 1磅。 |
集裝箱類型 | 管 |
直徑 | 1機構/ 16“ |
總長: | 36''" |
材料 | 工具鋼 |
船重(kg) | 0.49 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 96.52 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 7229909000 |
產品 | 型號 | 容器尺寸 | 集裝箱類型 | 材料 | 拉伸強度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A2-063-01T | 1磅。 | 管 | 工具鋼 | - | 新台幣2,419元 | ||
A2-063-05T | 5磅。 | 包裝盒 | 工具鋼 | - | 新台幣11,443元 | ||
ER70S6-063-01T | 1磅。 | 管 | 碳素鋼 | 77,000 PSI | 新台幣488元 | ||
ERNI55-063-01T | 1磅。 | 管 | 鎳 | 58,000 PSI | 新台幣3,358元 | ||
H12-063-01T | 1磅。 | 管 | 工具鋼 | - | 新台幣2,510元 | ||
H13-063-01T | 1磅。 | 管 | 工具鋼 | - | 新台幣2,444元 |