NIBCO 異徑彎頭,90 度
篩選
外直徑: 5 / 8“x 1 / 2”
次數 | 型號 | 主體材料 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C7073 1/2x3/8 | 鑄銅 | C×FNPT | 722 psi @ 100度F | 3機構/ 8“ | -20度至400度F | 1機構/ 2“ | NT$328 | |
B | 707R-LF 11/4X3/4 | 低鉛鑄青銅 | 寬x高 | 351 PSI | - | -20度至200度F | 1-1/4" x 3/4" | NT$2,338 | |
C | 707R-LF 11 / 2X1 | 低鉛鑄青銅 | 寬x高 | 327 PSI | - | -20度至200度F | 1-1 / 2“ x 1” | NT$2,320 | |
D | 707-3R-LF 1/2X3/4 | 低鉛鑄青銅 | C×FNPT | 623 PSI | 3機構/ 4“ | -20度至200度F | 1機構/ 2“ | NT$1,030 | |
E | 707-3R-LF 1/2X3/8 | 低鉛鑄青銅 | C×FNPT | 623 PSI | 3機構/ 8“ | -20度至200度F | 1機構/ 2“ | NT$662 | |
D | 707-3R-LF 1/2X1/4 | 低鉛鑄青銅 | C×FNPT | 623 PSI | 1機構/ 4“ | -20度至200度F | 1機構/ 2“ | NT$763 | |
E | 7073R-LF 3 / 4X1 | 低鉛鑄青銅 | C×FNPT | 623 PSI | 1" | -20度至200度F | 3機構/ 4“ | NT$1,697 | |
E | 7073R-LF 3/4X1/2 | 低鉛鑄青銅 | C×FNPT | 623 PSI | 1機構/ 2“ | -20度至200度F | 3機構/ 4“ | NT$847 | |
D | 707-3R-LF 1X3/4 | 低鉛鑄青銅 | C×FNPT | 623 PSI | 3機構/ 4“ | -20度至200度F | 1" | NT$1,720 | |
E | 7073R-LF 1X1/2 | 低鉛鑄青銅 | C×FNPT | 623 PSI | 1機構/ 2“ | -20度至200度F | 1" | NT$1,703 | |
F | 707-4R-LF 1/2X3/4 | 低鉛鑄青銅 | C×MNPT | 623 PSI | 3機構/ 4“ | -20度至200度F | 1機構/ 2“ | NT$943 | |
E | 707-4R-LF 3/4X1/2 | 低鉛鑄青銅 | C×MNPT | 623 PSI | 1機構/ 2“ | -20度至200度F | 3機構/ 4“ | NT$330 |