扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

NIBCO 7073R-LF 3 / 4X1 / 2異徑彎頭90度3/4 x 1/2 In | AD3MMU 40F213

NIBCO 7073R-LF 3/4X1/2 異徑彎頭 90 度 3/4 x 1/2 英寸

有現貨
貨號:AD3MMU Model: 7073R-LF 3/4X1/2交叉編號:40F213

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$847 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目90度彎頭
主體材料低鉛鑄青銅
連接類型C×FNPT
最大。 壓力623 PSI
管道尺寸1機構/ 2“
溫度。 範圍-20度至200度F
管尺寸3機構/ 4“

送貨信息:

船重(kg) 0.1
船高(厘米)3.81
船長(厘米)5.08
船寬(厘米)4.06
HS代碼7412200000
原產地MX

產品型號

產品型號主體材料連接類型最大。 壓力管道尺寸溫度。 範圍管尺寸價錢
NIBCO 707R-LF 11 / 4X3 / 4異徑彎頭90度C​​ x C 1-1 / 4 x 3 / 4in | AD3MMK 40F205 707R-LF 11/4X3/4低鉛鑄青銅寬x高351 PSI--20度至200度F1-1/4" x 3/4"新台幣2,338元
NIBCO 707R-LF 11 / 2X1異徑彎頭90度C​​ x C 1-1 / 2 x 1英寸| AD3MML 40F206 707R-LF 11 / 2X1低鉛鑄青銅寬x高327 PSI--20度至200度F1-1 / 2“ x 1”新台幣2,320元
NIBCO 707-3R-LF 1 / 2X3 / 4異徑彎頭90度1/2 x 3/4 In | AD3MMP 40F209 707-3R-LF 1/2X3/4低鉛鑄青銅C×FNPT623 PSI3機構/ 4“-20度至200度F1機構/ 2“新台幣1,030元
NIBCO 707-3R-LF 1 / 2X3 / 8異徑彎頭90度1/2 x 3/8 In | AD3MMQ 40F210 707-3R-LF 1/2X3/8低鉛鑄青銅C×FNPT623 PSI3機構/ 8“-20度至200度F1機構/ 2“新台幣662元
NIBCO 707-3R-LF 1 / 2X1 / 4異徑彎頭90度1/2 x 1/4 In | AD3MMR 40F211 707-3R-LF 1/2X1/4低鉛鑄青銅C×FNPT623 PSI1機構/ 4“-20度至200度F1機構/ 2“新台幣763元
NIBCO 7073R-LF 3 / 4X1異徑彎頭90度3/4 x 1 In | AD3MMT 40F212 7073R-LF 3 / 4X1低鉛鑄青銅C×FNPT623 PSI1"-20度至200度F3機構/ 4“新台幣1,697元
NIBCO 707-3R-LF 1X3 / 4異徑彎頭90度1 x 3/4 In | AD3MMV 40F214 707-3R-LF 1X3/4低鉛鑄青銅C×FNPT623 PSI3機構/ 4“-20度至200度F1"新台幣1,720元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

NIBCO 7073R-LF 3/4X1/2 異徑彎頭 90 度 3/4 x 1/2 英寸
新台幣847元 /單元