項目 | 90度彎頭 |
主體材料 | 低鉛鑄青銅 |
連接類型 | C×MNPT |
最大。 壓力 | 623 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
溫度。 範圍 | -20度至200度F |
管尺寸 | 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 5.84 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 7412200000 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 主體材料 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
707R-LF 11/4X3/4 | 低鉛鑄青銅 | 寬x高 | 351 PSI | - | -20度至200度F | 1-1/4" x 3/4" | 新台幣2,338元 | ||
707R-LF 11 / 2X1 | 低鉛鑄青銅 | 寬x高 | 327 PSI | - | -20度至200度F | 1-1 / 2“ x 1” | 新台幣2,320元 | ||
707-3R-LF 1/2X3/4 | 低鉛鑄青銅 | C×FNPT | 623 PSI | 3機構/ 4“ | -20度至200度F | 1機構/ 2“ | 新台幣1,030元 | ||
707-3R-LF 1/2X3/8 | 低鉛鑄青銅 | C×FNPT | 623 PSI | 3機構/ 8“ | -20度至200度F | 1機構/ 2“ | 新台幣662元 | ||
707-3R-LF 1/2X1/4 | 低鉛鑄青銅 | C×FNPT | 623 PSI | 1機構/ 4“ | -20度至200度F | 1機構/ 2“ | 新台幣763元 | ||
7073R-LF 3 / 4X1 | 低鉛鑄青銅 | C×FNPT | 623 PSI | 1" | -20度至200度F | 3機構/ 4“ | 新台幣1,697元 | ||
7073R-LF 3/4X1/2 | 低鉛鑄青銅 | C×FNPT | 623 PSI | 1機構/ 2“ | -20度至200度F | 3機構/ 4“ | 新台幣847元 |