項目 | 肩螺釘 |
課程 | 3A |
驅動器大小 | 3機構/ 16“ |
光驅類型 | 六角插座 |
完 | 樸素 |
頭戴 | 0.543至0.562“ |
頭高 | 0.24至0.25“ |
頭部風格 | 滾花 |
材料 | 合金鋼 |
Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 140,000 PSI |
洛氏硬度 | 32至43 HRC |
螺絲頭高度 | 3機構/ 8“ |
剪切強度 | 84000 PSI |
肩直徑。 | 3機構/ 8“ |
肩寬 | 1.5“ |
測量系統 | 英寸 |
螺紋長度 | 1機構/ 2“ |
螺紋尺寸 | 5 / 16-18 |
類別 | 英制 |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 7318158045 |