GRATING FASTENERS FSSGG-3A 光柵夾,標準,1 英寸光柵厚度,1-1/4 至 1-3/4 英寸法蘭厚度,316Ss,25PK
貨號: CD6GQK
型號:FSSGG-3A
NT$12,920 /盒
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 光柵夾 |
法蘭式 | 水平面 |
法蘭厚度 | 1-1/4" To 1-3/4" |
光柵厚度 | 1" |
顎深 | 5機構/ 8“ |
鉗口法蘭高度 | 1機構/ 8“ |
顎高 | 1-3 / 4“ |
顎高 | 1-3 / 4“ |
下巴長度 | 1-1 / 8“ |
顎開口 | 13機構/ 16“ |
鉗口厚度 | 13 ga。 |
鉗口寬度 | 11機構/ 16“ |
材料 | 316不銹鋼 |
螺絲尺寸 | 1機構/ 4“ |
標準 | ASTM A-240、ASME SA-240、ANSI B-18.2.1、ANSI B-27.1 |
螺紋尺寸 | 1 / 4“-20 |
頂板深度 | 3機構/ 16“ |
頂板長度 | 1-3 / 4“ |
頂板厚度 | 16 ga。 |
頂板寬度 | 2-3 / 4“ |
墊圈材質 | 410不銹鋼 |
原產地 | US |