得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 光柵夾 |
適合軸承桿高度 | 1" |
適合軸承桿間距 | 3/8至3/4“ |
法蘭厚度 | 1/4“至3/4” |
光柵樣式 | 封閉網 |
光柵厚度 | 1" |
材料 | 316不銹鋼 |
標準 | ASTM A-240、ASME SA-240、ANSI B-18.2.1、ANSI B-27.1 |
UPC | 013167581756 |
墊圈材質 | 410不銹鋼 |
船重(kg) | 2.59 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 26.16 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |