得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 光柵夾 |
適合軸承桿高度 | 1" |
適合軸承桿間距 | 1" |
光柵開口尺寸 | 1" |
材料 | 316不銹鋼 |
產品數據表 | 光柵緊固件-ssgm-1-2-x3.pdf |
螺絲尺寸 | 1機構/ 2“ |
標準 | ASTM A-240、ASME SA-240、ANSI B-18.2.1、ANSI B-27.1 |
螺柱尺寸 | 1機構/ 2“ |
類別 | 光柵安裝 |
墊圈材質 | 410不銹鋼 |
船重(kg) | 3.88 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 25.91 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |