得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 光柵夾 |
適合軸承桿高度 | 1" |
適合軸承桿間距 | 3/4" 至 1" |
法蘭式 | 水平面 |
法蘭厚度 | 1/4“至3/4” |
光柵材料 | 玻璃纖維 |
光柵開口尺寸 | 1-1 / 4“ |
光柵厚度 | 1" |
顎深 | 5機構/ 8“ |
鉗口法蘭高度 | 1機構/ 8“ |
顎高 | 1-3 / 4“ |
下巴長度 | 2" |
顎開口 | 13機構/ 16“ |
鉗口厚度 | 1-3 / 4“ |
鉗口寬度 | 1-1 / 2“ |
材料 | 316不銹鋼 |
產品數據表 | 光柵緊固件-wssgg1a.pdf |
螺絲尺寸 | 1機構/ 4“ |
標準 | ASTM A-240、ASME SA-240、ANSI B-18.2.1、ANSI B-27.1 |
螺紋尺寸 | 1 / 4“-20 |
頂板深度 | 1機構/ 8“ |
頂板長度 | 1-1 / 2“ |
頂板厚度 | 16 ga。 |
頂板寬度 | 1-7 / 8“ |
墊圈材質 | 410不銹鋼 |
船重(kg) | 3.13 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 26.42 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |