項目 | 數碼零件清洗機 |
結構 | 不銹鋼 |
過濾 | N |
加熱器類型 | 剝去 |
負載能力 | 50磅。 |
標稱罐深(英寸) | 6 |
輸出瓦數 | 720 |
總高度 | 16“ |
總長度 | 18“ |
總寬度 | 16“ |
油箱容量 | 4加侖 |
油箱高度 | 6輸入。 |
油箱長度 | 12輸入。 |
油箱寬度 | 12輸入。 |
溫度。 範圍 | 環境溫度至175F |
類別 | 台式 |
電壓 | 115V,1相 |
船重(kg) | 11.32 |
船高(厘米) | 42.16 |
船長(厘米) | 46.74 |
船寬(厘米) | 42.93 |
HS代碼 | 8479899885 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 負載能力 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTV-300 | 100磅。 | 18“ | 25“ | 17“ | - | 詢價
|