HUBBELL 接線設備-KELLEMS 醫院級雙工插座,帶隔離接地,2 極
篩選
應用環境: 重型醫院等級 , 連接性: 背面和側面接線螺釘端子 , 責任: 超重 , 年級: 醫院 , 高度: 1.05“ ,IP等級: 20 , 長度: 3.28“ , 安裝: 螺絲安裝 , 安裝類型: 沖水按鈕 , 幫派數量: 1 , 極數: 2 , 電線數量: 3線 ,工作溫度: 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 , 插座類型: 雙面 , 階段: 單相 , 電源指示燈: 沒有 、浪湧抑制: 沒有 , 電壓: 125 VAC ,額定電壓: 125V , 寬度: 1.33“ 、接線方法: 背面和側面
次數 | 型號 | NEMA號 | 安培 | 顏色 | 電線尺寸 | 額定電流 | HP | 材料 | 最高 生命值 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | IG8200R | 5-15R | 15 | 紅 | #14 AWG到#10 AWG | 15A | 1/2 | 尼龍 | 0.5 | NT$2,809 | |
B | IG8200 | 5-15R | 15 | 橙色 | #14 AWG到#10 AWG | 15A | 1/2 | 熱塑性 | 0.5 | NT$3,270 | |
C | IG8300R | 5-20R | 20 | 紅 | #12 AWG到#10 AWG | 20A | 1 | 尼龍 | 1 | NT$3,082 | |
D | IG8300 | 5-20R | 20 | 橙色 | #12 AWG到#10 AWG | 20A | 1 | 熱塑性 | 1 | NT$3,326 |
帶隔離接地的醫院級雙工插座,2 極
Hubbell 接線設備 - Kellems 超重型醫院級插座將電氣設備連接到電網,同時防止由於建築和工業應用中的振動或任何移動而導致電線意外斷開。 這些 2 極母雙工插座採用背面和側面接線設計,可優化螺絲端子上的接線連接。 它們採用尼龍和 PBT 結構,帶有黃銅觸點,具有抗衝擊性和耐用性。 這些 125V 插座具有隔離接地機制,可消除可能影響敏感電子或音頻設備的電磁噪聲,並具有三重擦拭接觸機制,可長期保持插頭。 這些 15 / 20A 插座有橙色和紅色可供選擇。