項目 | 帶隔離接地的插座 |
安培 | 20 |
應用環境 | 重型醫院等級 |
顏色 | 紅 |
系統連結 | 背面和側面接線螺釘端子 |
額定電流 | 20A |
直徑BCE | 背面和側面接線螺釘端子 |
介電強度 | 最低承受2,000V |
責任 | 超重 |
級 | 醫院 |
身高 | 1.05“ |
HP | 1 |
IP等級 | 20 |
總長: | 3.28“ |
材料 | 尼龍 |
最高 生命值 | 1 |
安裝 | 螺絲安裝 |
安裝類型 | 沖水按鈕 |
NEMA配置 | 5-20R |
NEMA號 | 5-20R |
幫派數量 | 1 |
極數 | 2 |
線數 | 3線 |
工作溫度。 | 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 |
出水口類型 | 雙面 |
段落 | 單相 |
電源指示燈 | 沒有 |
浪湧抑制 | 沒有 |
電壓 | 125 VAC |
額定電壓 | 125V |
瓦數 | 2500W¯¯ |
耐候性 | 沒有 |
信號寬度 | 1.33“ |
電線尺寸 | #12 AWG到#10 AWG |
接線方式 | 背面和側面 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 11.18 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 24.13 |
HS代碼 | 8536698000 |
原產地 | US |