項目 | 零件清洗機 |
結構 | 軟鋼 |
感光鼓容量 | 16加侖 |
過濾 | Y |
標稱罐深(英寸) | 8-3/4 |
總高度 | 37.5“ |
總長度 | 32“ |
總寬度 | 18“ |
泵尺寸 | 1 / 125惠普 |
油箱容量 | 16加侖 |
油箱高度 | 9 |
油箱長度 | 32輸入。 |
油箱寬度 | 18輸入。 |
類別 | 鼓式安裝 |
電壓 | 115V,1相 |
船重(kg) | 38.1 |
船高(厘米) | 79.5 |
船長(厘米) | 96.52 |
船寬(厘米) | 59.18 |
HS代碼 | 7324100010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 感光鼓容量 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMD236 | 30加侖 | 39.5“ | 36“ | 20“ | 新台幣52,096元 |