項目 | 零件清洗機 |
結構 | 軟鋼 |
感光鼓容量 | 30加侖 |
過濾 | Y |
標稱罐深(英寸) | 8-3/4 |
總高度 | 39.5“ |
總長度 | 36“ |
總寬度 | 20“ |
泵尺寸 | 1 / 125惠普 |
油箱容量 | 30加侖 |
油箱高度 | 9 |
油箱長度 | 36輸入。 |
油箱寬度 | 20輸入。 |
類別 | 鼓式安裝 |
電壓 | 115V,1相 |
船重(kg) | 43.09 |
船高(厘米) | 93.98 |
船長(厘米) | 107.7 |
船寬(厘米) | 66.04 |
HS代碼 | 7324100010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 感光鼓容量 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMD232 | 16加侖 | 37.5“ | 32“ | 18“ | - | 詢價
|