項目 | 零件清洗機 |
結構 | 14號不銹鋼 |
過濾 | 是 |
加熱器類型 | 1000瓦特 |
負載能力 | 500磅。 |
標稱罐深(英寸) | 22 |
總高度 | 64“ |
總長度 | 41“ |
總寬度 | 28“ |
泵尺寸 | 惠普1 |
油箱容量 | 10加侖 |
油箱高度 | 22輸入。 |
油箱長度 | 36輸入。 |
油箱寬度 | 23輸入。 |
溫度。 範圍 | 環境溫度為120 F |
類別 | 水性的 |
電壓 | 115V |
船重(kg) | 182.8 |
船高(厘米) | 187.96 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 121.92 |
HS代碼 | 8424309000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 結構 | 負載能力 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 溫度。 範圍 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRH2420SL-B | 14 Gauge Steel | 150磅。 | 66“ | 39“ | 25“ | 環境溫度為180 F | 230V | 新台幣319,427元 | ||
暴風雨20S | 15號不銹鋼 | 500磅。 | 66“ | 41“ | 43“ | 環境溫度為120 F | 115V | 新台幣614,823元 | 詢價
|