項目 | 零件清洗機 |
結構 | 14 Gauge Steel |
過濾 | N |
加熱器類型 | 6750瓦特 |
負載能力 | 150磅。 |
標稱罐深(英寸) | 12 |
總高度 | 66“ |
總長度 | 39“ |
總寬度 | 25“ |
泵尺寸 | 1 / 2HP |
油箱容量 | 47加侖 |
油箱高度 | 34輸入。 |
油箱長度 | 24輸入。 |
油箱寬度 | 20輸入。 |
溫度。 範圍 | 環境溫度為180 F |
類別 | 水性的 |
電壓 | 230V |
船重(kg) | 137.25 |
船高(厘米) | 179.07 |
船長(厘米) | 71.12 |
船寬(厘米) | 121.92 |
HS代碼 | 8424309000 |
原產地 | US |