項目 | 螺絲刀 |
完 | 鉻製刀柄,黑色磷酸鹽尖 |
手柄設計 | 靠墊 |
處理材料 | 醋酸纖維帶墊 |
總長度 | 8 5機構/ 16“ |
刀柄長度 | 4" |
柄材料 | SVCM合金鋼 |
刀柄形狀 | 方形 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
吸頭尺寸 | 1機構/ 4“ |
提示樣式 | 梯形開槽 |
提示樣式組 | 開槽 |
船重(kg) | 0.12 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 28.19 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8205400000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 吸頭尺寸 | 完 | 手柄設計 | 提示樣式 | 提示樣式組 | 處理材料 | 項目 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0153-11-INS | 1機構/ 4“ | 絕緣柄,黑色磷酸鹽尖端 | 梯形開槽 | 開槽 | 多成分 | 絕緣螺絲刀 | 8" | 新台幣1,525元 | |||
0153-15-INS | 5機構/ 16“ | 絕緣柄,黑色磷酸鹽尖端 | 梯形開槽 | 開槽 | 多成分 | 絕緣螺絲刀 | 10.75“ | 新台幣2,186元 | |||
0153-17-INS | 3機構/ 8“ | 絕緣柄,黑色磷酸鹽尖端 | 梯形開槽 | 開槽 | 多成分 | 絕緣螺絲刀 | 14.75“ | 新台幣2,576元 | |||
0153-22-INS | 3機構/ 16“ | 絕緣柄,黑色磷酸鹽尖端 | 梯形開槽 | 開槽 | 多成分 | 絕緣螺絲刀 | 9.5“ | 新台幣1,345元 | |||
0153-23-INS | 3機構/ 16“ | 絕緣柄,黑色磷酸鹽尖端 | 梯形開槽 | 開槽 | 多成分 | 絕緣螺絲刀 | 11.625“ | 新台幣1,948元 | |||
0153-33-INS | #2 | 絕緣柄,黑色磷酸鹽尖端 | 菲利普斯 | 菲利普斯/ Crosspoint | 多成分 | 絕緣螺絲刀 | 7.625“ | 新台幣1,429元 | |||
0153-35-INS | #3 | 絕緣柄,黑色磷酸鹽尖端 | 菲利普斯 | 菲利普斯/ Crosspoint | 多成分 | 絕緣螺絲刀 | 10.75“ | 新台幣1,540元 |