項目 | 絕緣長鼻子鉗 |
切割能力/材料 | 硬化線、鋼芯鋁絞線螺栓、螺釘和釘子 |
處理顏色 | 橙色 |
手柄類型 | 絕緣的 |
顎彎 | 0學位 |
下巴長度 | 2.25“ |
顎型 | 平滑 |
鉗口寬度 | 2" |
材料 | 鐵件 |
最高 顎開口 | 2" |
無火花 | 沒有 |
總長度 | 8.75“ |
春季回歸 | 沒有 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
尖端寬度 | 1機構/ 8“ |
UPC | 783310134558 |
額定電壓 | 1000V |
船重(kg) | 0.37 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 28.7 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 8203206030 |
原產地 | TW |