項目 | 剝線鉗 |
可調整 | 手動操作 |
電纜類型 | 堅固和絞合 |
容量 | 6至16 AWG |
操作功能 | 條/切/壓接 |
處理材料 | 乙烯基 |
手柄類型 | |
絕緣的 | 沒有 |
總長度 | 7.25“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 10.16 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 繫繩能力 | 可調整 | 電纜類型 | 容量 | 操作功能 | 處理材料 | 手柄類型 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45000 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 手動操作 | 絕緣的 | 10至34 AWG實心和多股 | 波紋 | 增強尼龍 | 9" | 新台幣6,237元 | |||
1935 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | Automatic 自動錶 | PVC和THHN絕緣 | 10至20 AWG | 條/切 | 乙烯基 | 靠墊 | 9" | 新台幣2,805元 | ||
1117 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 沒有 | 電線電纜 | 24至10 AWG | 條/切 | 我們的乳膠 | 7" | 新台幣958元 | |||
1118 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 沒有 | 電線電纜 | 30至20 AWG | 條/切 | 我們的乳膠 | 7" | 新台幣1,049元 | |||
1123 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 沒有 | 電線電纜 | 30至10 AWG | 條/切 | 我們的乳膠 | 7" | 新台幣1,793元 | |||
PA1161 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 手動操作 | 堅固和絞合 | 30至10 AWG | 條/切 | 高碳鋼 | 5" | 新台幣466元 | |||
1955年 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 手動操作 | 堅固和絞合 | 18至10 AWG | 條/切/壓接 | 乙烯基 | 7.25“ | 新台幣1,446元 |