Greenlee 880 液壓彎管機用於將管道或管道彎曲到所需的彎曲半徑。 這種 Greenlee 彎管機非常適合無法添加接頭或彎頭以將流體供應引導到不同方向的應用。
功能
- 這款 Greenlee 880 液壓彎管機可以彎曲 1 到 2 英寸的鍍鋅剛性導管和 40 根管道。
- 它可以使用任何可提供高達 10000 psi 壓力的 Greenlee 液壓泵(Greenlee 976-22FS、976-22PS、980-22FS 和 980-22馬力).
- 這款 Greenlee 液壓彎管器具有銷釘組裝的鋁製部件,便於攜帶和耐用。
- 它可以一次將管道彎曲到 90 度。
- Greenlee 彎管機配備了柱塞行程刻度和彎曲圖表,用於控制彎曲角度和半徑。
兼容配件:
- 彎鞋:使用鋁製 1/2英寸鞋 和 3/4英寸鞋 用於彎曲 GRC(鍍鋅剛性導管)和附表 40 管道。 使用 PVC 鞋彎曲 1/2 至 2 英寸的 PVC 塗層剛性導管。 使用球墨鑄鐵靴彎曲 1 到 2 英寸的 Schedule 80 管道。
- 帶導管支撐銷的折彎台:Greenlee 液壓折彎機可以使用 Greenlee 1802 導管支撐銷安裝在 Greenlee 21357 折彎台上,以實現更快、更精確的彎曲。
標準和批准:
經常問的問題:
問:我們什麼時候需要分段彎曲?
A. 彎管彎曲半徑較大時,需要進行分段彎曲。 分段彎曲是使用一系列緊密間隔的小彎曲製成的。 用戶應使用格林利 1802 折彎台和格林利 1807 折彎度計,輕鬆準確地進行折彎。
問:如果格林利彎管機無法操作怎麼辦?
A、首先檢查所選的彎管機能否彎曲所需的管徑。 然後檢查液壓缸的液壓油液位,並檢查是否存在因零件故障、損壞或缺失而導致的洩漏,這些洩漏可能會影響機器的安全運行。 角支架的側面應進行潤滑,以減少與管道接觸時與磨損相關的損壞。