項目 | 水管工孔鋸套件 |
喬木設計 | 不包括 |
直接替換為: | 製造商 第38526號 |
最高 切割深度 | 1.625“ |
件數 | 10 |
試驗鑽頭尺寸 | 直徑1/4英寸 |
主要應用 | 金屬 |
鋸尺寸範圍 | 3/4" to 2-1/4" |
刀柄尺寸 | 7/16“六角,1/2”六角 |
每英寸牙 | 可變螺距 |
牙齒材質 | 雙金屬 |
用於 | 製造商編號37155、37156或38526 |
船重(kg) | 1.3 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 21.08 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 件數 | 刀柄尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
891 | 電工孔鋸套件 | 12 | 7/16“六角 | 新台幣8,094元 |