項目 | 切孔刀桿 |
卡盤尺寸 | 3機構/ 8“ |
結構 | 碳素鋼 |
適合孔鋸直徑。 | 1 3/8" 至 2 1/2" |
材料 | 高速鋼 |
總長度 | 7 29機構/ 32“ |
試驗鑽頭尺寸 | 1/4英寸直徑x 1-1 / 2英寸長 |
刀柄形狀 | 十六進制 |
刀柄尺寸 | 3機構/ 8“ |
螺紋類型 | 無螺紋 |
UPC | 783310101857 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 8.13 |
HS代碼 | 8202990000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長度 | 刀柄尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
925-011 | 2" | 3/8十六進制 | 新台幣1,167元 |