Greenlee H4635 | 液壓垃圾泵,500 Gpm 容量,7 至 10 Gpm 流量,3 英吋 Fnpt 排放 | 5nwk5 | XNUMXnwkXNUMX Raptor Supplies 台灣
GREENLEE H4635 液壓垃圾泵,500 GPM 容量,7 至 10 GPM 流量,3 英吋 FNPT 排放 | AE4XXX 5NWK5

GREENLEE H4635 液壓垃圾泵,500 GPM 容量,7 至 10 GPM 流量,3 英寸 FNPT 排放

有現貨
貨號:AE4XXX 型號:H4635交叉參考:5NWK5

得到它 可能 10, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$168,923 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目潛水污水泵
基礎材料
直徑11.87“
身高14.18“
住房
葉輪材質不銹鋼
最高 背壓200 PSI
最高 迪亞 固體3"
Max.最高Oil Temp.油溫140 F
推薦過濾(微米)10
頂級材料
類別液壓動力

送貨信息:

船重(kg) 14.28
船高(厘米)49.02
船長(厘米)30.99
船寬(厘米)25.65
HS代碼8413702004
原產地US

產品詳細說明:

  • 自吸式液壓潛水污水泵可處理大量含有硬質和軟質固體(如泥土、樹葉、樹枝、沙子和污泥)的水
  • 採用鋁製外殼和不銹鋼葉輪,最大水頭可達 106 英尺,流量高達 500 gpm
  • 配備緊湊設計的 1/2 英寸外螺紋 NPTF 入口/出口端口和凸輪鎖聯軸器,用於快速連接/斷開液壓軟管
  • 在開式和閉式中心液壓系統上運行,油流量在 7 - 10 gpm 之間,最大液壓為 2000 psi
  • 泵送直徑達 3 英寸的固體成分,並且可以乾運轉而不會損壞其內部組件

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GREENLEE H4635 液壓垃圾泵,500 GPM 容量,7 至 10 GPM 流量,3 英寸 FNPT 排放
新台幣168,923元 /單元