Greenlee H4665a | 緊湊型潛水泵,275 Gpm 容量,5 至 8 Gpm 流量,2 英吋 Fnpt 排放 | 5nwk4 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GREENLEE H4665A 緊湊型潛水泵,275 GPM 容量,5 至 8 GPM 流量,2 英吋 FNPT 排放 | AE4XXW 5NWK4

GREENLEE H4665A 緊湊型潛水泵,275 GPM 容量,5 至 8 GPM 流量,2 英寸 FNPT 排放

有現貨
貨號:AE4XXW 型號:H4665A交叉參考:5NWK4

得到它 可能 15, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$131,761 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目潛水泵
基礎材料
直徑7.5“
身高12.5“
住房
葉輪材質不銹鋼
最高 背壓200 PSI
Max.最高Oil Temp.油溫140 F
推薦過濾(微米)10
頂級材料
類別

送貨信息:

船重(kg) 4.8
船高(厘米)19.05
船長(厘米)33.53
船寬(厘米)17.78
HS代碼8413702004
原產地US

產品詳細說明:

  • 液壓驅動潛水泵可處理便攜式消防、駁船和船舶貨物泵送、儲罐清理、灌溉和火區危險油泵送中的高流量水。
  • 可以從1-3 / 4英寸的深度抽水,並提供高達138英尺的水頭和275 gpm的最大流量
  • 可在開放式和封閉式中心液壓系統中運行,最大油壓為2000 psi,油流量為5-8 gpm
  • 鋁製外殼可確保高輸出重量比,不銹鋼葉輪可將磨損降至最低
  • 具有9 / 16-18英寸壓力端口和3 / 4-16英寸返​​回端口,帶有SAE O形圈,用於防漏液壓連接
  • 配備便於攜帶的提手和用於快速連接和斷開液壓軟管的凸輪鎖聯軸器
  • 不需要外部啟動源,並且可以乾轉而不會損壞內部電機組件

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GREENLEE H4665A 緊湊型潛水泵,275 GPM 容量,5 至 8 GPM 流量,2 英寸 FNPT 排放
新台幣131,761元 /單元