項目 | 液壓衝擊扳手 |
卡盤尺寸 | 7機構/ 16“ |
身高 | 10.6“ |
總長: | 8.2“ |
最高 背壓 | 200 PSI |
最高 流 | 10加侖/分鐘 |
最高 流量GPM | 10 |
Max.最高Oil Temp.油溫 | 140 F |
最大。 壓力 | 2,500 PSI |
最大。 扭力 | 400英尺-磅@ 8加侖/分 |
最小 流量(GPM) | 4 |
最小 扭力 | 400英尺-磅@ 8加侖/分 |
壓力口 | 3/4“ -16 SAE O型圈 |
推薦過濾(微米) | 10 |
回油口 | 3/4“ -16 SAE O型圈 |
聲級 | 85 |
次數 | 手槍握把 |
信號寬度 | 4.2“ |
船重(kg) | 4.03 |
船高(厘米) | 11.94 |
船長(厘米) | 29.97 |
船寬(厘米) | 25.65 |
HS代碼 | 8467895090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 卡盤尺寸 | 最大。 壓力 | 最大。 扭力 | 最小 扭力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H8508-1V | 7/16十六進制。 | 2500 PSI | 400英尺-磅 | 80英尺-磅 | 新台幣78,436元 |