項目 | 鋪路破碎機 |
每分鐘打擊 | 2160 |
身高 | 28.5“ |
衝擊能量 | 63 英尺磅,85 焦耳 |
總長: | 18“ |
最高 背壓 | 400 PSI |
最高 流 | 8加侖/分鐘 |
Max.最高Oil Temp.油溫 | 140學位F. |
最大。 壓力 | 2300 PSI |
最小 流量(GPM) | 5 |
壓力口 | 1/2" NPTF 內螺紋 |
推薦過濾(微米) | 10 |
回油口 | 1/2" NPTF 內螺紋 |
刀柄尺寸 | 1-1 / 8 x 6英寸 |
聲級 | 110 |
類別 | 液 |
UPC | 783310021971 |
信號寬度 | 6" |
船重(kg) | 26.1 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 76.71 |
船寬(厘米) | 46.99 |
HS代碼 | 8479899899 |
原產地 | BG |
A. 具有 020196/1 英寸 NPTF 內螺紋的 F2K HTMA 內螺紋連接器和具有 020197/1 英寸 NPTF 內螺紋的 F2K HTMA 外螺紋連接器與該攤舖破碎機兼容。
答:路面破碎機專為各種拆除作業而設計,例如破碎混凝土、人行道和道路。