項目 | 電纜拔輪器 |
安培 | 20 |
功能 | 用於拉線 |
發動機 | 兩速大扭矩積分 |
拉力 | 9986磅 |
用於 | 直徑為7/8英寸(22.2毫米)的雙層編織聚酯複合材料,額定最小斷裂強度為32,000磅(142kN)。 |
電壓 | 120 |
船重(kg) | 48.15 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 81.28 |
船寬(厘米) | 31.75 |
HS代碼 | 8425390100 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安培 | 發動機 | 類別 | 用於 | 輪型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVB | - | - | 電纜拔輪器 | - | - | 新台幣373,521元 | ||
6900 | 20 | 兩速大扭矩積分 | - | 直徑為7/8英寸(22.2毫米)的雙層編織聚酯複合材料,額定最小斷裂強度為32,000磅(142kN)。 | - | 新台幣498,515元 | ||
6901 | 20 | 兩速大扭矩積分 | - | 直徑為7/8英寸(22.2毫米)的雙層編織聚酯複合材料,額定最小斷裂強度為32,000磅(142kN)。 | - | 新台幣525,456元 | ||
6906 | 20 | 兩速大扭矩積分 | - | 直徑為7/8英寸(22.2毫米)的雙層編織聚酯複合材料,額定最小斷裂強度為32,000磅(142kN)。 | 塑料輪轂上的固態橡膠 | 新台幣804,301元 | 詢價
| |
430-500 | - | - | - | - | - | 新台幣990元 | ||
G3 | 12 | 50 / 60赫茲 | 電 | 1/2英寸雙層編織複合繩 | 素色 | 新台幣237,056元 | ||
G6 | - | - | - | - | - | 新台幣460,010元 |