扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GROTE 43532法蘭鋼間隙標記2 15/16 In | AC3RFR 2VNH8

GROTE 43532 法蘭鋼間隙標記 2 15/16 英寸

有現貨
貨號:AC3RFR Model: 43532,en交叉參考:2VNH8

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$278 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目鋼製法蘭
深度1-3 / 4“
直徑2 15機構/ 16“
黑色
總長:4.875“
類別間隙標記
信號寬度4.5“

送貨信息:

船重(kg) 0.16
船高(厘米)4.83
船長(厘米)17.78
船寬(厘米)10.92
HS代碼8302303060
原產地TW

產品型號

產品型號深度直徑項目總長:類別信號寬度價錢
GROTE 43343 不銹鋼法蘭 5 9/16 英寸 | AC3RFJ 2VNH1 43343-5 9機構/ 16“Chrome瀏覽器法蘭,不銹鋼-停止尾巴轉彎-新台幣339元
GROTE 43512 法蘭鋼間隙標記 3 英寸 | AC3RFQ 2VNH7 435121-3 / 4“3"黑色鋼製法蘭4.875“間隙標記4.5“新台幣222元
GROTE 43673 法蘭 Abs 1 1/8d x 5 1/2l x 2 1/2w 英寸 | AC3RFU 2VNJ1 436731-1 / 8“-Chrome瀏覽器法蘭,ABS5.5“間隙標記2 1機構/ 2“新台幣544元
GROTE 43723法蘭27 / 32d x 7 27 / 32l x 3 5 / 8w AC3RFW 2VNJ3 4372327機構/ 32“-Chrome瀏覽器法蘭,不銹鋼7.25“停止尾巴轉彎3.62“新台幣393元
GROTE 43823 不銹鋼法蘭 3 1/2 英寸 | AC3RFZ 2VNJ6 43823-3 1機構/ 2“不銹鋼輪緣3.5“間隙標記5機構/ 8“新台幣198元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GROTE 43532 法蘭鋼間隙標記 2 15/16 英寸
新台幣278元 /單元