項目 | 實用拖車燈 |
底座安裝中心 | 2" |
顏色 | 紅 |
額定電流 | 0.59至2.1A |
深度 | 3" |
燈的類型 | 白熾燈 |
總長: | 5" |
材料 | DURAMOLD(TM)/丙烯酸 |
燈泡數 | 1 |
帖子 | 1/4 20 × 1 |
三方圈 | 方形 |
終止類型 | 硬 |
類別 | RH |
UPC | 089373453309 |
用於 | 更換 |
伏特燈泡 | 12 |
信號寬度 | 4.5“ |
船重(kg) | 0.22 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 11.94 |
HS代碼 | 8512204040 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
52312 | LH | 新台幣692元 |