GROVE GEAR GR8420593.31 蜗杆減速機,比率 50:1,內徑 0.875 英寸,外徑 1.938 英寸,鑄鐵

有現貨
貨號: AY7WDW 型號:GR8420593.31Cross Ref: GR-HMQ842-50-H1-140-31

得到它 可能 22, 星期三

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$143,850 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減速器

送貨信息:

船重(kg) 67.05

產品型號

產品型號價錢
GROVE GEAR GR8420601.24 蝸桿減速機,20:1 傳動比,1.125 英吋內徑,1.5 英吋外徑,鑄鐵 | AX6QRA GR-HMQ842-20-H1-180-24 GR8420601.24新台幣143,850元
GROVE GEAR GR8420622.32 蝸桿減速機,7.5:1 傳動比,1.625 英吋內徑,2 英吋外徑,鑄鐵 | AX7YCF GR-HMQ842-7.5-H1-250-32 GR8420622.32新台幣97,999元
詢價
GROVE GEAR GR8420584.24 蝸桿減速機,100:1 傳動比,0.625 英吋內徑,1.5 英吋外徑,鑄鐵 | AX8EJK GR-HMQ842-100-H1-56-24 GR8420584.24新台幣143,850元
GROVE GEAR GR8420613.35 蝸桿減速機,20:1 傳動比,1.375 吋內徑,2.188 吋外徑,鑄鐵 | AX8JHR GR-HMQ842-20-H1-210-35 GR8420613.35新台幣143,850元
GROVE GEAR GR8420577.32 蝸桿減速機,20:1 傳動比,0.625 英吋內徑,2 英吋外徑,鑄鐵 | AX8LVX GR-HMQ842-20-H1-56-32 GR8420577.32新台幣143,850元
GROVE GEAR GR8420600.27 空心孔輸出蝸輪減速機,4.25 英吋距離,5508 英吋/磅扭矩,鑄鐵 | AX8UKU GR-HMQ842-15-H1-180-27 GR8420600.27新台幣143,850元
GROVE GEAR GR8420584.31 蝸桿減速機,100:1 傳動比,0.625 英吋內徑,1.938 英吋外徑,直角鑄鐵 | AX9KXD GR-HMQ842-100-H1-56-31 GR8420584.31新台幣143,850元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GROVE GEAR GR8420593.31 蜗杆減速機,比率 50:1,內徑 0.875 英寸,外徑 1.938 英寸,鑄鐵
新台幣143,850元 /單元