GROVE GEAR GR8520337.00 蜗杆減速機,比率 5:1,內徑 1.375 英寸,外徑 2 英寸,鑄鐵

有現貨
貨號:AY4KRJ 型號:GR8520337.00

得到它 可能 17, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$169,687 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減速器

送貨信息:

船重(kg) 111.15

產品型號

產品型號價錢
GROVE GEAR GR8525737.00 減速機,實心輸入軸實心輸出軸右蝸桿 | AX6CNW GR8525737.00新台幣109,566元
詢價
GROVE GEAR GR8520262.00 蝸桿減速機,比率 60:1,內徑 0.875 英寸,外徑 2 英寸,鑄鐵 | AX6ZCA GR8520262.00新台幣169,687元
GROVE GEAR GR8525524.00 減速機,實心輸入軸實心輸出軸右蝸桿 | AX6ZVY GR8525524.00新台幣180,833元
詢價
GROVE GEAR GR8522534.39 輸出蝸輪減速機| AX7LFA GR8522534.39新台幣136,146元
詢價
GROVE GEAR GR8524133.00 套筒輸入蝸輪減速機 | AX7LFB GR8524133.00新台幣185,950元
詢價
GROVE GEAR GR8524215.00 套筒輸入蝸輪減速機 | AX7MAW GR8524215.00新台幣185,950元
詢價
GROVE GEAR GR8520600.39 輸出蝸輪減速機,5.25 英吋距離,8941 英吋/磅扭矩,鑄鐵 | AX7WLM GR-HMQ852-15-H1-180-39 GR8520600.39新台幣148,380元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GROVE GEAR GR8520337.00 蜗杆減速機,比率 5:1,內徑 1.375 英寸,外徑 2 英寸,鑄鐵
新台幣169,687元 /單元