Grove Gear Grg8260149.00 | Raptor Supplies 台灣

GROVE GEAR GRG8260149.00 蜗杆減速機,20:1 傳動比,0.625 英寸內徑,1.25 英寸外徑,鑄鐵

有現貨
貨號:AY4TLU 型號:GRG8260149.00交叉參考:GRG-BMQ826-20-L-56

得到它 可能 3, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$34,042 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減速器

送貨信息:

船重(kg) 25.2

產品型號

產品型號價錢
GROVE GEAR GRG8260217.00 蝸桿減速機,5:1 傳動比,1.125 英吋內徑,1.25 英吋外徑,鑄鐵 | AX6HGU GRG-BMQ826-5-L-180 GRG8260217.00新台幣34,042元
GROVE GEAR GRG8260187.00 蝸桿減速機,30:1 傳動比,0.875 英吋內徑,1.25 英吋外徑,鑄鐵 | AX7APA GRG-BMQ826-30-L-140 GRG8260187.00新台幣34,042元
GROVE GEAR GRG8260152.00 蝸桿減速機,比率 40:1,內徑 0.625 英寸,外徑 1.25 英寸,鑄鐵 | AX7JMY GRG-BMQ826-40-L-56 GRG8260152.00新台幣34,042元
GROVE GEAR GRG8260222.00 蝸桿減速機,25:1 傳動比,1.125 吋內徑,1.25 吋外徑,鑄鐵 | AX7UMC GRG-BMQ826-25-L-180 GRG8260222.00新台幣34,042元
GROVE GEAR GRG8260181.00 蝸桿減速機,5:1 傳動比,0.875 英吋內徑,1.25 英吋外徑,鑄鐵 | AX7VNJ GRG-BMQ826-5-L-140 GRG8260181.00新台幣34,042元
GROVE GEAR GRG8260145.00 蝸桿減速機,5:1 傳動比,0.625 英吋內徑,1.25 英吋外徑,鑄鐵 | AX8GBL GRG-BMQ826-5-L-56 GRG8260145.00新台幣34,042元
GROVE GEAR GRG8260223.00 蝸桿減速機,30:1 傳動比,1.125 吋內徑,1.25 吋外徑,鑄鐵 | AY3TFG GRG-BMQ826-30-L-180 GRG8260223.00新台幣34,042元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GROVE GEAR GRG8260149.00 蜗杆減速機,20:1 傳動比,0.625 英寸內徑,1.25 英寸外徑,鑄鐵
新台幣34,042元 /單元