Grove Gear Grl8210136.00 | Raptor Supplies 台灣

GROVE GEAR GRL8210136.00 蜗杆減速機,15:1 傳動比,0.625 英寸內徑,1 英寸外徑,鑄鐵

有現貨
貨號: AX4ZJK 型號:GRL8210136.00

得到它 可能 8, 星期三

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$37,570 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減速器

送貨信息:

船重(kg) 13.05

產品型號

產品型號價錢
GROVE GEAR GRL8210102.00 減速機,3 件式耦合,輸入輸出軸,雙蝸桿 | AX3ZAJ GRL-BM821-25-D-140 GRL8210102.00新台幣25,608元
詢價
GROVE GEAR GRL8210057.00 蝸桿減速機,50:1 傳動比,0.625 英吋內徑,1 英吋外徑,鑄鐵 | AX3ZNJ GRL8210057.00新台幣35,842元
GROVE GEAR GRL8210142.00 蝸桿減速機,比率 60:1,內徑 0.625 英寸,外徑 1 英寸,鑄鐵 | AX4FLG GRL8210142.00新台幣37,570元
GROVE GEAR GRL8210114.00 蝸桿減速機,25:1 傳動比,0.625 英吋內徑,1 英吋外徑,鑄鐵 | AX4GMY GRL8210114.00新台幣35,842元
GROVE GEAR GRL8210118.00 蝸桿減速機,比率 60:1,內徑 0.625 英寸,外徑 1 英寸,鑄鐵 | AX4HPA GRL8210118.00新台幣29,841元
GROVE GEAR GRL8213507.20 蝸桿減速機,30:1 傳動比,0.625 英吋內徑,1.25 英吋外徑,鑄鐵 | AX4JCR GRL8213507.20新台幣54,899元
GROVE GEAR GRL8210121.00 蝸桿減速機,5:1 傳動比,0.625 英吋內徑,1 英吋外徑,鑄鐵 | AX4JZZ GRL8210121.00新台幣35,842元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GROVE GEAR GRL8210136.00 蜗杆減速機,15:1 傳動比,0.625 英寸內徑,1 英寸外徑,鑄鐵
新台幣37,570元 /單元