GRUVLOK 0390041366 黑色凹槽 X 螺紋轉接器接頭,6 X 12 吋尺寸 | BT9FDR

GRUVLOK 0390041366 黑色凹槽 X 螺紋適配器接頭,6 X 12 英寸尺寸

項目:BT9FDR Model: 0390041366,en
NT$17,482 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目乳頭

產品詳細說明:

  • 7081系列

產品型號

產品型號價錢
GRUVLOK 0390033132 黑色凹槽 X 螺紋轉接器接頭,21/2 X 4 英吋尺寸 | BT8JPT 0390033132新台幣1,970元
詢價
GRUVLOK 0390033157 黑色凹槽 X 螺紋轉接器接頭,3 X 4 吋尺寸 | BT8JUT 0390033157新台幣3,861元
詢價
GRUVLOK 0390033199 黑色凹槽 X 螺紋轉接器接頭,4 X 6 吋尺寸 | BT8JYJ 0390033199新台幣3,888元
詢價
GRUVLOK 0390033116 黑色凹槽 X 螺紋轉接器接頭,2 X 4 吋尺寸 | BT8JYP 0390033116新台幣1,717元
詢價
GRUVLOK 0390033090 黑色凹槽 X 螺紋轉接器接頭,11/2 X 4 英吋尺寸 | BT8KAV 0390033090新台幣1,717元
詢價
GRUVLOK 0390032597 黑色凹槽 X 凹槽適配器奶嘴,21/2 X 4 英吋尺寸 | BT8KDM 0390032597新台幣1,970元
詢價
GRUVLOK 0390033363 黑色凹槽 X 螺紋轉接器接頭,2 X 6 吋尺寸 | BT8KDP 0390033363新台幣2,689元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GRUVLOK 0390041366 黑色凹槽 X 螺紋適配器接頭,6 X 12 英寸尺寸
新台幣17,482元 /單元