項目 | 平開門機 |
顏色 | 黑色 |
結構 | 鋁材 |
週期 | 15至18秒開啟 |
最高 容量 | 650磅。 |
發動機 | DC |
手術 | 直流供電 |
安全特性 | 操作,診斷和安全警報,固有障礙物感應,軟啟動/停止 |
時間間隔 | 15到18秒 |
類別 | 雙從機,中型 |
電壓 | 12 |
船重(kg) | 11.9 |
船高(厘米) | 16.76 |
船長(厘米) | 114.3 |
船寬(厘米) | 16.76 |
HS代碼 | 8501406020 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 顏色 | 最高 容量 | 手術 | 類別 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO-SW2000XLS | 黑色和銀色 | 16英尺閘門,500磅 | 可編程的控制板,用於拉開式或推開式 | 單門 | 12 VDC 充電電池 | 新台幣32,043元 | ||
PRO-SW2002XLS | 黑色和銀色 | 16英尺閘門,500磅 | 可編程的控制板,用於拉開式或推開式 | 雙閘 | 12 VDC 充電電池 | 新台幣45,385元 | ||
PRO-SW4000XLS | 黑色 | 1,000磅。 | 直流供電 | 單門,重型 | 12 | 新台幣52,182元 | ||
PRO-SW4200XLS | 黑色 | 1,000磅。 | 直流供電 | 雙從站,重型 | 12 | 新台幣35,811元 | ||
PRO-SW3000XLS | 黑色 | 650磅。 | 直流供電 | 單門,中型 | 12 | 新台幣42,657元 |