項目 | 平開門機 |
顏色 | 黑色和銀色 |
週期 | 每小時高達165 |
深度 | 4.5“ |
身高 | 6" |
最高 容量 | 16英尺閘門,500磅 |
手術 | 可編程的控制板,用於拉開式或推開式 |
安全特性 | 軟啟動/軟停止,可燃障礙物感應,門順序,自動關閉 |
時間間隔 | 15秒。 |
類別 | 單門 |
電壓 | 12 VDC 充電電池 |
信號寬度 | 33.75“ |
船重(kg) | 13.9 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 97.79 |
船寬(厘米) | 40.64 |
HS代碼 | 8501312000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 顏色 | 最高 容量 | 手術 | 類別 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO-SW2002XLS | 黑色和銀色 | 16英尺閘門,500磅 | 可編程的控制板,用於拉開式或推開式 | 雙閘 | 12 VDC 充電電池 | 新台幣45,385元 | ||
PRO-SW4000XLS | 黑色 | 1,000磅。 | 直流供電 | 單門,重型 | 12 | 新台幣52,182元 | ||
PRO-SW4200XLS | 黑色 | 1,000磅。 | 直流供電 | 雙從站,重型 | 12 | 新台幣35,811元 | ||
PRO-SW3000XLS | 黑色 | 650磅。 | 直流供電 | 單門,中型 | 12 | 新台幣42,657元 | ||
PRO-SW3200XLS | 黑色 | 650磅。 | 直流供電 | 雙從機,中型 | 12 | 新台幣26,553元 |