項目 | 氣槍 |
空氣消耗 | 40標準立方英尺 |
主體材料 | 鋁 |
身材 | 手槍握把 |
顏色 | 灰色 |
延伸尺寸 | 6" |
進水口尺寸 | 3/8“(F)NPT |
最高 分貝 | 97 |
最高 入口壓力 | 120 PSI |
噴嘴 | 耳語射流(R) |
噴嘴長度 | 1-1 / 2“ |
出口尺寸 | 3/4“(F)NPT |
產量 | 1.9磅力 |
總長度 | 13“ |
觸發 | 長桿 |
UPC | 690773012678 |
船重(kg) | 0.48 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8424209000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 空氣消耗 | 最高 分貝 | 出口尺寸 | 產量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U75LJ006AA3 | 49標準立方英尺 | 104 | 3/4至32“(F)NPT | 2.8磅力 | 13“ | 新台幣1,483元 | ||
U75LJ060AA3 | 49標準立方英尺 | 104 | 3/4至32“(F)NPT | 2.8磅力 | 67“ | 新台幣1,955元 | ||
U80LJ060AA3 | 40標準立方英尺 | 97 | 3/4“(F)NPT | 1.9磅力 | 67“ | 新台幣2,032元 |