項目 | 液壓齒輪泵/馬達 |
維度A | 3.69“ |
移位 | 0.323銅 英寸/轉 |
GPM @ 1800 RPM和1000 PSI | 2.0 |
GPM @ 3600 RPM和1000 PSI | 4.1 |
住房 | 鑄鐵 |
最高 連續PSI | 3000 |
最高 間歇壓力 | 3500 PSI |
最高 轉速 | 5000 |
安裝 | 4F17 4螺栓 |
名義GPM @ 1200 RPM | 1.7 |
端口(入口) | 7 / 8-14 |
端口(出口) | 7 / 8-14 |
迴轉 | 可逆 |
軸伸(英寸) | 1/2 X 1 1/2鍵控 |
類別 | 雙旋轉 |
船重(kg) | 2.59 |
船高(厘米) | 11.18 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 8412298015 |
原產地 | US |