扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SQUARE D 9070T300D20 變壓器 輸入 208/240/480v 輸出 120v 300va | AF7RZX 22LR73

SQUARE D 9070T300D20 變壓器 輸入 208/240/480v 輸出 120v 300va

有現貨
貨號:AF7RZX 型號:9070T300D20交叉編號:22LR73

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$22,335 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目控制變壓器
深度7.8“
外殼表面處理環氧樹脂清漆
身高6.4“
Hz50/60
輸入電壓208/240/480伏交流電
安裝面板
輸出電壓120 VAC
段落1
溫度。 上升80度
變壓器類型手指安全
VA等級300VA
信號寬度6.7“

送貨信息:

船重(kg) 4.77
船高(厘米)16.26
船長(厘米)19.81
船寬(厘米)17.02
HS代碼8504320000

產品詳細說明:

  • 融合(是)

產品型號

產品型號VA等級深度身高信號寬度Hz輸入電壓安裝輸出電壓價錢
SQUARE D 9070T200D2變壓器輸入240 / 480v輸出24v 200va | AF6QBA 1YUR1 9070T200D2200VA3.75“4.43“3.59“50/60240 / 480 VAC面板24 VAC新台幣13,709元
SQUARE D 9070T100D20變壓器In208 / 240 / 480v Out120v 100va | AF6QBB 1YUR2 9070T100D20100VA3.75“4.43“3.59“50/60208/240/480伏交流電面板120 VAC新台幣10,867元
SQUARE D 9070T200D23變壓器輸入120 / 240v Out24v 200va | AF6QBC 1YUR3 9070T200D23200VA3.75“4.43“3.59“50/60120 / 240 VAC面板24 VAC新台幣13,709元
SQUARE D 9070T150D3變壓器208v Out120v 150va | AF6QBD 1YUR4 9070T150D3150VA3.75“4.43“3.59“50/60208 VAC面板120 VAC新台幣10,537元
SQUARE D 9070T200D3變壓器208v Out120v 200va | AF6QBE 1YUR5 9070T200D3200VA3.75“4.43“3.59“50/60208 VAC面板120 VAC新台幣13,709元
SQUARE D 9070T150D14 208v Out24v 150va變壓器| AF6QBF 1YUR6 9070T150D14150VA3.75“4.43“3.59“50/60208 VAC面板24 VAC新台幣10,537元
SQUARE D 9070T200D13變壓器In120v Out12 / 24v 200va | AF6QBG 1YUR7 9070T200D13200VA3.75“4.43“3.59“50/60120 VAC面板12 / 24 VAC新台幣13,709元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D 9070T300D20 變壓器 輸入 208/240/480v 輸出 120v 300va
新台幣22,335元 /單元