扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

SQUARE D 9070T150D3變壓器208v Out120v 150va | AF6QBD 1YUR4

SQUARE D 9070T150D3 變壓器 輸入 208v 輸出 120v 150va

有現貨
貨號:AF6QBD 型號:9070T150D3交叉參考:1YUR4

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$10,537 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目控制變壓器
深度3.75“
外殼表面處理環氧樹脂清漆
身高4.43“
Hz50/60
輸入電壓208 VAC
安裝面板
輸出電壓120 VAC
段落1
溫度。 上升55度
變壓器類型手指安全
VA等級150VA
信號寬度3.59“

送貨信息:

船重(kg) 2.48
船高(厘米)9.4
船長(厘米)10.92
船寬(厘米)10.92
HS代碼8504314065

產品詳細說明:

  • 融合(是)

產品型號

產品型號VA等級深度身高信號寬度Hz輸入電壓安裝輸出電壓價錢
SQUARE D 9070T200D2變壓器輸入240 / 480v輸出24v 200va | AF6QBA 1YUR1 9070T200D2200VA3.75“4.43“3.59“50/60240 / 480 VAC面板24 VAC新台幣13,709元
SQUARE D 9070T100D20變壓器In208 / 240 / 480v Out120v 100va | AF6QBB 1YUR2 9070T100D20100VA3.75“4.43“3.59“50/60208/240/480伏交流電面板120 VAC新台幣10,867元
SQUARE D 9070T200D23變壓器輸入120 / 240v Out24v 200va | AF6QBC 1YUR3 9070T200D23200VA3.75“4.43“3.59“50/60120 / 240 VAC面板24 VAC新台幣13,709元
SQUARE D 9070T200D3變壓器208v Out120v 200va | AF6QBE 1YUR5 9070T200D3200VA3.75“4.43“3.59“50/60208 VAC面板120 VAC新台幣13,709元
SQUARE D 9070T150D14 208v Out24v 150va變壓器| AF6QBF 1YUR6 9070T150D14150VA3.75“4.43“3.59“50/60208 VAC面板24 VAC新台幣10,537元
SQUARE D 9070T200D13變壓器In120v Out12 / 24v 200va | AF6QBG 1YUR7 9070T200D13200VA3.75“4.43“3.59“50/60120 VAC面板12 / 24 VAC新台幣13,709元
SQUARE D 9070T500D2變壓器輸入240 / 480v輸出24v 500va | AF6QBH 1YUR8 9070T500D2500VA4.5“4.43“5.46“50/60240 / 480 VAC面板24 VAC新台幣24,169元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

SQUARE D 9070T150D3 變壓器 輸入 208v 輸出 120v 150va
新台幣10,537元 /單元