得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 控制變壓器 |
深度 | 3.75“ |
外殼表面處理 | 環氧樹脂清漆 |
身高 | 4.43“ |
Hz | 50/60 |
輸入電壓 | 120 / 240 VAC |
安裝 | 面板 |
輸出電壓 | 24 VAC |
段落 | 1 |
溫度。 上升 | 80度 |
變壓器類型 | 手指安全 |
VA等級 | 200VA |
信號寬度 | 3.59“ |
船重(kg) | 2.48 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 10.92 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 8504314065 |
型號 | VA等級 | 深度 | 身高 | 信號寬度 | Hz | 輸入電壓 | 安裝 | 輸出電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9070T200D2 | 200VA | 3.75“ | 4.43“ | 3.59“ | 50/60 | 240 / 480 VAC | 面板 | 24 VAC | 新台幣13,709元 | |
9070T100D20 | 100VA | 3.75“ | 4.43“ | 3.59“ | 50/60 | 208/240/480伏交流電 | 面板 | 120 VAC | 新台幣10,867元 | |
9070T150D3 | 150VA | 3.75“ | 4.43“ | 3.59“ | 50/60 | 208 VAC | 面板 | 120 VAC | 新台幣10,537元 | |
9070T200D3 | 200VA | 3.75“ | 4.43“ | 3.59“ | 50/60 | 208 VAC | 面板 | 120 VAC | 新台幣13,709元 | |
9070T150D14 | 150VA | 3.75“ | 4.43“ | 3.59“ | 50/60 | 208 VAC | 面板 | 24 VAC | 新台幣10,537元 | |
9070T200D13 | 200VA | 3.75“ | 4.43“ | 3.59“ | 50/60 | 120 VAC | 面板 | 12 / 24 VAC | 新台幣13,709元 | |
9070T500D2 | 500VA | 4.5“ | 4.43“ | 5.46“ | 50/60 | 240 / 480 VAC | 面板 | 24 VAC | 新台幣24,169元 |